Schneider - Áramváltó tartozék 300/5 klímaálló szigetelt kábel és gyűjtő GT62449 - 16478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 300 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 7 VA
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62449
Gyártói cikkszám
16478
Gyártói típuskód
16478
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
300 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
7 VA
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
áramtranszformátor TI 300/5A, Linergy rúdhoz 800. 1600A. termék vagy komponens típusa: áramtranszformátor - másodlagos áram: 5 A - pontossági osztály: 0,5 osztály maximum power: 1.5 VA, 1-es osztály maximum power: 6 VA, 3-as osztály maximum power: 7 VA -