Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó tartozék réz betétcső TI áramváltókhoz GT00240 - 16550

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó tartozék réz betétcső TI áramváltókhoz GT00240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Belső átmérő - 8.5 mm

  • Anyagminőség - egyéb

  • Külső átmérő - 21.4 mm

  • Hosszúság - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430165507

Sonepar cikkszám

GT00240

Gyártói cikkszám

16550

Gyártói típuskód

16550

Anyag:

sárgaréz

Belső átmérő:

8.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Külső átmérő:

21.4 mm

Hosszúság:

22.5 mm

Henger O 8,5mm, áramtranszformátorhoz TI. készülék rövid megnevezése: cilinder - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - készletenkénti mennyiség: 1 - átmérő: külső: 21.4 mm, belső: 8.5 mm. Előnyök : A PowerLogic rendszer egy teljes áram