Schneider - Áramváltó tartozék réz betétcső TI áramváltókhoz GT21769 - 16551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - sárgaréz
Belső átmérő - 12.5 mm
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 23 mm
Hosszúság - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430165514
Sonepar cikkszám
GT21769
Gyártói cikkszám
16551
Gyártói típuskód
16551
Anyag:
sárgaréz
Belső átmérő:
12.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
23 mm
Hosszúság:
22.5 mm
Áramváltó tartozék réz betétcső TI áramváltókhoz