Schneider - Árnyékolt kábel 4x2 kábel SX015953 - XCCRXS8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Pólusszám - 0
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 100 m
Kábelköpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119016223
Sonepar cikkszám
SX015953
Gyártói cikkszám
XCCRXS8
Gyártói típuskód
XCCRXS8
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Pólusszám:
0
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
100 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Kábelköpeny színe:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Védettség (IP):
egyéb
Átmeneti ellenállás:
0 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
0-0 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-0 °C
Névleges áram In:
0 A