Schneider - AS Interface fém vészgomokhoz IP20 GT78228 - ASISSLB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110356175
Sonepar cikkszám
GT78228
Gyártói cikkszám
ASISSLB4
Gyártói típuskód
HARMONY ASISSLB4
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP20
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
68 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
46.5 mm
AS Interface fém vészgomokhoz