Schneider - ASFORA 102 Kétpólusú kapcsoló, csavaros bekötés, antracit SN007897 - EPH0200371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480729263
Sonepar cikkszám
SN007897
Gyártói cikkszám
EPH0200371
Gyártói típuskód
Asfora EPH0200371
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
antracit
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 102 Egypólusú sülly csavaros bekötés antracit