Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - ASFORA 1xRJ45 Cat5e STP aljzat, alumínium IP20 SX004657 - EPH5000161

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA 1xRJ45 Cat5e STP aljzat, alumínium IP20 SX004657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 5E

  • Szín - alumínium

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480728884

Sonepar cikkszám

SX004657

Gyártói cikkszám

EPH5000161

Gyártói típuskód

Asfora EPH5000161

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

5E

Szín:

alumínium

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

38 mm

Adat- és telekommunikáció - ASFORA 1xRJ45 Cat5e STP aljzat, alumínium