Schneider - ASFORA 1xRJ45 Cat5e STP aljzat, antracit IP20 SX004660 - EPH5000171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 5E
Szín - antracit
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729751
Sonepar cikkszám
SX004660
Gyártói cikkszám
EPH5000171
Gyártói típuskód
Asfora EPH5000171
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
5E
Szín:
antracit
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
38 mm
Adat- és telekommunikáció - ASFORA 1xRJ45 Cat5e STP aljzat, antracit