Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, bronz IP20 SX004651 - EPH4700169

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, bronz IP20 SX004651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)

  • Kategória - 6

  • Szín - bronz

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480728037

Sonepar cikkszám

SX004651

Gyártói cikkszám

EPH4700169

Gyártói típuskód

Asfora EPH4700169

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(4)

Kategória:

6

Szín:

bronz

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

38 mm

A Schneider Electric Asfora EPH4700169 1xRJ45 Cat6 UTP adatcsatlakozó, bronz színű, rögzítőkerettel ellátott szerelvény, adatkommunikációhoz. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 71 mm széles, 71 mm magas, 38 mm mély, kiálló mélysége 9 mm. Falba süllyesztve lehet beszerelni. Kiemelkedően kopásálló és korrózióálló a festett felülete. Csatlakozói IDC típusúak. IP20-as védettséggel rendelkezik. Mivel ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készül, ez az adatcsatlakozó meglehetősen megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz.