Schneider - ASFORA 2xRJ11 telefon aljzat, acél IP20 SX004649 - EPH4200162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Szín - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480730603
Sonepar cikkszám
SX004649
Gyártói cikkszám
EPH4200162
Gyártói típuskód
Asfora EPH4200162
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
csavar
Szövegmezővel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
38 mm
Adat- és telekommunikáció - ASFORA 2xRJ11 telefon aljzat, acél