Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - ASFORA 2xRJ11 telefon aljzat, bronz IP20 SX004650 - EPH4200169

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA 2xRJ11 telefon aljzat, bronz IP20 SX004650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Szín - bronz

  • Védettség (IP) - IP20

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480727993

Sonepar cikkszám

SX004650

Gyártói cikkszám

EPH4200169

Gyártói típuskód

Asfora EPH4200169

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Szín:

bronz

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

csavar

Szövegmezővel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

38 mm

Adat- és telekommunikáció - ASFORA 2xRJ11 telefon aljzat, bronz