Schneider - ASFORA 2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, bronz IP20 SX004652 - EPH4800169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 6
Szín - bronz
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480728044
Sonepar cikkszám
SX004652
Gyártói cikkszám
EPH4800169
Gyártói típuskód
Asfora EPH4800169
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
6
Szín:
bronz
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
38 mm