Schneider - ASFORA Csillárkapcsoló, csavaros bekötés, bézs (105) SX004489 - EPH0300323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480525032
Sonepar cikkszám
SX004489
Gyártói cikkszám
EPH0300323
Gyártói típuskód
Asfora EPH0300323
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
83 mm
Beépítési mélység:
28 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
83 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem