Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, bronz SX004573 - EPH2700269

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, bronz SX004573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2100 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481142382

Sonepar cikkszám

SX004573

Gyártói cikkszám

EPH2700269

Gyártói típuskód

Asfora EPH2700269

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2100 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bronz

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

1035

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, bronz