Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, 2.4A, A+C, acél SX057385 - EPH2700362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489516734
Sonepar cikkszám
SX057385
Gyártói cikkszám
EPH2700362
Gyártói típuskód
Asfora EPH2700362
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9023
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
42 mm
Teljesítményfelvétel:
0.075 W
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem