Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, 2,4A, A+C, bézs SN141021 - EPH2700323

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, 2,4A, A+C, bézs SN141021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2400 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141021

Gyártói cikkszám

EPH2700323

Gyártói típuskód

Asfora EPH2700323

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2400 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

0

USB-C portok száma:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

1013

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

42 mm

Teljesítményfelvétel:

0.075 W

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

ASFORA Dupla USB töltő, 2,4A, A+C, bézs