Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, 2,4A, A+C, fehér SN127752 - EPH2700321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127752
Gyártói cikkszám
EPH2700321
Gyártói típuskód
Asfora EPH2700321
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
42 mm
Teljesítményfelvétel:
0.1 W
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem