Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, A+C,21W, bronz SN196299 - EPH2700569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 220-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487132028
Sonepar cikkszám
SN196299
Gyártói cikkszám
EPH2700569
Gyártói típuskód
Asfora EPH2700569
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
220-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bronz
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
1
USB-C portok száma:
1
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kimeneti feszültség:
5-12 V
Készülék mélysége:
42 mm
Teljesítményfelvétel:
0.05 W
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Antibakteriális bevonat:
Nem