Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, A+C, 21W, kerettel, fehér SN191769 - EPH2700521

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Dupla USB töltő, A+C, 21W, kerettel, fehér SN191769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606487131984

Sonepar cikkszám

SN191769

Gyártói cikkszám

EPH2700521

Gyártói típuskód

Asfora EPH2700521

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

220-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

9003

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Kimeneti feszültség:

5-12 V

Készülék mélysége:

43 mm

Teljesítményfelvétel:

0.05 W

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Antibakteriális bevonat:

Nem

ASFORA Dupla USB töltő, A+C, 21W, kerettel, fehér