Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA Egyes kiemelőkeret, bronz IP20 SX004663 - EPH6100169

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Egyes kiemelőkeret, bronz IP20 SX004663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480728242

Sonepar cikkszám

SX004663

Gyártói cikkszám

EPH6100169

Gyártói típuskód

Asfora EPH6100169

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

bronz

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:

Nem

Áttetsző:

Nem

Asztali készülék:

Nem

Védőcső bevezetéssel:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

83 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

83 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

40 mm

A Schneider Electric EPH6100169 egy egyes, sorolható kiemelőkeret, bronz színben. Ez a kiemelődoboz lehetővé teszi a falon kívüli szerelést. Festett felületi bevonattal rendelkezik, amely nagy kopás és korrózióállóságot biztosít. A doboz IP20-as védettséggel rendelkezik. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült, fezért nagyon megbízható és ellenálló. Ez a kiemelőkeret zöld prémium termék. Higanymentes és nehézfémmentes, így teljesen környezetbarát. Az Asfora számos szerelvényezési eszközt kínál, beleértve a világítási kapcsolókat, fényerő-szabályozókat, dugaljakat és kommunikációs aljzatokat, USB-töltőt, vakfedelet és fali kiemelőket. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg.