Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, 16A, acél SX004529 - EPH1430362

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, 16A, acél SX004529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480730276

Sonepar cikkszám

SX004529

Gyártói cikkszám

EPH1430362

Gyártói típuskód

Asfora EPH1430362

Kivitel:

egyéb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

rozsdamentes acél

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

43 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Háztartási szerelvények - ASFORA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, 16A, acél