Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, 16A, bézs SX004527 - EPH1430323

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, 16A, bézs SX004527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480525674

Sonepar cikkszám

SX004527

Gyártói cikkszám

EPH1430323

Gyártói típuskód

Asfora EPH1430323

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

83 mm

Beépítési mélység:

28 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

1013

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

43 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Háztartási szerelvények - ASFORA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, 16A, bézs