Schneider - ASFORA Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, rugós bekötés, antracit SX004524 - EPH1400171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729386
Sonepar cikkszám
SX004524
Gyártói cikkszám
EPH1400171
Gyártói típuskód
Asfora EPH1400171
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
antracit
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
10 A
Ütésállóság (IK):
IK02
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
230 V
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
40 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Felület:
lakkozott
Felirat/jelzés:
nincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
43 mm