Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, CSJ, rugós bekötés, alumínium SX004546 - EPH1700161

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, CSJ, rugós bekötés, alumínium SX004546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480728563

Sonepar cikkszám

SX004546

Gyártói cikkszám

EPH1700161

Gyártói típuskód

Asfora EPH1700161

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Felirat:

csengő

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

42 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Háztartási szerelvények - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, CSJ, rugós bekötés, alumínium