Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lépcsőjel, csavaros bekötés, bézs SX004566 - EPH1900323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480525889
Sonepar cikkszám
SX004566
Gyártói cikkszám
EPH1900323
Gyártói típuskód
Asfora EPH1900323
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
42 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9001
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm