Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lépcsőjel, rugós bekötés, acél SX004562 - EPH1900162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem adapterlappal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480730948
Sonepar cikkszám
SX004562
Gyártói cikkszám
EPH1900162
Gyártói típuskód
Asfora EPH1900162
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
43 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm