Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lépcsőjel, rugós bekötés, bézs SX004560 - EPH1900123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480575754
Sonepar cikkszám
SX004560
Gyártói cikkszám
EPH1900123
Gyártói típuskód
Asfora EPH1900123
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
43 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm