Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rugós bekötés, acél SX004539 - EPH1600162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480730931
Sonepar cikkszám
SX004539
Gyártói cikkszám
EPH1600162
Gyártói típuskód
Asfora EPH1600162
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
0
Forgóérintkezők száma:
0
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
43 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem