Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rugós bekötés, alumínium SX004538 - EPH1600161

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rugós bekötés, alumínium SX004538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480729195

Sonepar cikkszám

SX004538

Gyártói cikkszám

EPH1600161

Gyártói típuskód

Asfora EPH1600161

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

42 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

A Schneider Electric Asfora nyomógombos kapcsoló EPH1600161 alumínium színű és rögzítőkerettel ellátott termék. Ez egy 1 pólusú nyomó LED-del, amely segíti a készülék könnyebb megtalálását a sötétben. A készülék rögzítési módja: csavarok vagy körmök. A nyomógomb névleges áramerőssége 10 A, amelynek teljesítménytartománya 2300 W. 71 mm széles, 71 mm magas és 43 mm mély, kiálló mélysége 15 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás révén ez a készülék esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenáll a kopásnak és a korróziónak is. Az IP20-as szint a nyomógombot a lehető legmegbízhatóbbá és legellenállóbbá teszi. Csavaros bekötésű. A kapcsoló ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez a kapcsoló meglehetősen strapabíró. Ez a készülék megfelel az IEC 60669-1 szabványnak is. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Ez a készülék zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Ez a nyomógomb modern stílusos kialakítással segít, hogy a legtöbbet hozhassa ki otthonából. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.