Schneider - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, 20-315W, acél SX004675 - EPH6600162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - egyéb
Terhelés fajtája - kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480730368
Sonepar cikkszám
SX004675
Gyártói cikkszám
EPH6600162
Gyártói típuskód
Asfora EPH6600162
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
egyéb
Terhelés fajtája:
kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel
Csatlakozási mód:
egyéb
Készülék mélysége:
50 mm
Min. készülékdoboz mélység:
21 mm
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm