Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, acél SX004672 - EPH6500162

MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, acél SX004672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - egyéb

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480730351

Sonepar cikkszám

SX004672

Gyártói cikkszám

EPH6500162

Gyártói típuskód

Asfora EPH6500162

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

egyéb

Terhelés fajtája:

induktív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Használható IR-gombbal:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Készülék mélysége:

50 mm

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Háztartási szerelvények - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, acél