Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, bézs SX004670 - EPH6500123

MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, bézs SX004670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480527555

Sonepar cikkszám

SX004670

Gyártói cikkszám

EPH6500123

Gyártói típuskód

Asfora EPH6500123

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

induktív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Szín:

bézs

Névleges feszültség:

250-250 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Készülék mélysége:

49 mm

Vezérlő feszültség:

0-0 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9001

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Háztartási szerelvények - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, bézs