Schneider - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, bronz SX004673 - EPH6500169
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - egyéb
Terhelés fajtája - induktív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480727740
Sonepar cikkszám
SX004673
Gyártói cikkszám
EPH6500169
Gyártói típuskód
Asfora EPH6500169
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
egyéb
Terhelés fajtája:
induktív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Szín:
bronz
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Használható IR-gombbal:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Készülék mélysége:
50 mm
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm