Schneider - ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, fehér SX004669 - EPH6500121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája - induktív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480527548
Sonepar cikkszám
SX004669
Gyártói cikkszám
EPH6500121
Gyártói típuskód
Asfora EPH6500121
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája:
induktív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250-250 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Készülék mélysége:
49 mm
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm