Schneider - ASFORA Hangszóró csatlakozó, dupla, acél SX004661 - EPH5700162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480730788
Sonepar cikkszám
SX004661
Gyártói cikkszám
EPH5700162
Gyártói típuskód
Asfora EPH5700162
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Min. készülékdoboz mélység:
17 mm