Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA Hármas kapcsoló, acél SN109238 - EPH2100162

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Hármas kapcsoló, acél SN109238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481277138

Sonepar cikkszám

SN109238

Gyártói cikkszám

EPH2100162

Gyártói típuskód

Asfora EPH2100162

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

3

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

83 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

3

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsolóelem színe:

egyéb

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

43 mm

Készülék mélysége:

83 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

A Schneider Electric Asfora kapcsoló EPH2100162 acél színű és rögzítőkerettel ellátott termék. Ez egy egypólusú kapcsoló. 83 mm széles, 43 mm magas és 83 mm mély. süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A fényes felület, luxusérzetet nyújt a szobának. IP20-as védettséggel rendelkezik. A felületkialakítás miatt nagyon ellenálló és korrózióálló. Zöld prémium termék. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.