Schneider - ASFORA HDMI aljzat, kerettel, fehér SN198419 - EPH4500121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - HDMI
2. csatlakozó - HDMI
1. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely
2. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely
Lezáró ellenállással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487520597
Sonepar cikkszám
SN198419
Gyártói cikkszám
EPH4500121
Gyártói típuskód
Asfora EPH4500121
1. csatlakozó:
HDMI
2. csatlakozó:
HDMI
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
Lezáró ellenállással:
Nem
Árnyékolt:
Igen
A Schneider Electric Asfora HDMI aljzat egy fehér színű, kommunikációra szolgáló komplett termék. Rögzítési módja karom. Szélessége 83 mm, magassága 83 mm, mélysége 35,4 mm, kiálló mélysége 9 mm. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás szerelvény érzetét kelti. IP20-as védettséggel rendelkezik. A foglalat ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) készül, ami a lehető legnagyobb ellenállóságot biztosítja. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz.