Schneider - ASFORA Hotelkártya kapcsoló, alumínium SX004665 - EPH6200161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - hotelkártya
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480729027
Sonepar cikkszám
SX004665
Gyártói cikkszám
EPH6200161
Gyártói típuskód
Asfora EPH6200161
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
hotelkártya
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítási funkció:
irányfény
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
28 mm
Felület:
lakkozott
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
53 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm