Schneider - ASFORA Hotelkártya kapcsoló, bézs SX004664 - EPH6200123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - hotelkártya
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480527470
Sonepar cikkszám
SX004664
Gyártói cikkszám
EPH6200123
Gyártói típuskód
Asfora EPH6200123
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
hotelkártya
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
irányfény
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
83 mm
Beépítési mélység:
28 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
83 mm
Készülék mélysége:
53 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm