Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA Keresztkapcsoló, csavaros bekötés, bronz (107) SX004499 - EPH0500369

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Keresztkapcsoló, csavaros bekötés, bronz (107) SX004499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480727573

Sonepar cikkszám

SX004499

Gyártói cikkszám

EPH0500369

Gyártói típuskód

Asfora EPH0500369

Kivitel:

egyéb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

bronz

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

43 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Háztartási szerelvények - ASFORA Keresztkapcsoló, csavaros bekötés, bronz (107)