Schneider - ASFORA Kétpólusú kapcsoló, csavaros bekötés, alumínium (102) SX004487 - EPH0200361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480728396
Sonepar cikkszám
SX004487
Gyártói cikkszám
EPH0200361
Gyártói típuskód
Asfora EPH0200361
Kivitel:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm