Schneider - ASFORA Kettős nyomó, csavaros bekötés, bézs SX004511 - EPH1100323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - soros billentyű
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480525520
Sonepar cikkszám
SX004511
Gyártói cikkszám
EPH1100323
Gyártói típuskód
Asfora EPH1100323
Kivitel:
soros billentyű
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
42 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9001
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm