Schneider - ASFORA Redőnynyomó, csavaros bekötés, antracit SX004521 - EPH1300371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729379
Sonepar cikkszám
SX004521
Gyártói cikkszám
EPH1300371
Gyártói típuskód
Asfora EPH1300371
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Mechanikusan kezelhető:
Nem
Elektronikusan működtethető:
Igen
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Zsalukhoz:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Redőnyök számára:
Igen
Árnyékolók számára:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
43 mm