Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA Redőnynyomó, csavaros bekötés, bézs SX004517 - EPH1300323

MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Redőnynyomó, csavaros bekötés, bézs SX004517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - 1-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480525568

Sonepar cikkszám

SX004517

Gyártói cikkszám

EPH1300323

Gyártói típuskód

Asfora EPH1300323

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

1-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Elektronikusan működtethető:

Igen

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

ASFORA Redőnynyomó, csavaros bekötés, bézs