Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA Redőnynyomó, csavaros bekötés, bronz SX004520 - EPH1300369

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Redőnynyomó, csavaros bekötés, bronz SX004520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480727634

Sonepar cikkszám

SX004520

Gyártói cikkszám

EPH1300369

Gyártói típuskód

Asfora EPH1300369

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bronz

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Elektronikusan működtethető:

Igen

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Zsalukhoz:

Nem

Redőnyök számára:

Igen

Árnyékolók számára:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

43 mm

A Schneider Electric Asfora nyomógombos kapcsoló EPH1300369, 2 billenőkapcsolós, bronz színű és rögzítőkerettel ellátott készülék. Ez egy redőnynyomó. A készülék rögzítési módja: csavarok vagy körmök. Névleges áramerőssége: 10 A, teljesítménytartománya: 2300 W. 71 mm széles, 71 mm magas és 43 mm mély, kiálló mélysége 15 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás révén ez a készülék esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenáll a kopásnak és a korróziónak is. A készülék IP20-as védettséggel rendelkezik. A készülék csavaros bekötésű. A kapcsoló ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. VDE tanúsítvánnyal is rendelkezik. Ez a készülék megfelel az IEC 60669-1 szabványnak is. Emellett rendelkezik a CE minősítéssel is. Zöld prémium termék. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Ez a nyomógomb modern stílusos kialakítással segít, hogy a legtöbbet hozhassa ki otthonából. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.