Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA Redőnynyomó, rugós bekötés, bronz SX004516 - EPH1300169

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA Redőnynyomó, rugós bekötés, bronz SX004516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480728280

Sonepar cikkszám

SX004516

Gyártói cikkszám

EPH1300169

Gyártói típuskód

Asfora EPH1300169

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bronz

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Elektronikusan működtethető:

Igen

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Zsalukhoz:

Nem

Redőnyök számára:

Igen

Árnyékolók számára:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

43 mm

A Schneider Electric Asfora nyomógombos kapcsoló EPH1300169, 2 billenőkapcsolós, bronz színű és rögzítőkerettel ellátott készülék. Ez egy redőnynyomó. A készülék rögzítési módja: csavarok vagy körmök. A nyomógomb névleges áramerőssége 10 A, teljesítménytartománya 2300 W. 71 mm, 71 mm és 43 mm a szélesség, magasság és mélység, kiálló mélysége pedig 15 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás révén ez a készülék esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenáll a kopásnak és a korróziónak is. IP20-as védettséggel rendelkezik. Csavaros bekötésű. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült kapcsoló nagyon megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez a kapcsoló meglehetősen strapabíró. Ez a nyomógomb megfelel az IEC 60669-1 szabványnak. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Zöld prémium termék. Higanymentes és nehézfémmentes, így teljesen környezetbarát. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Ez a nyomógomb modern stílusos kialakítással segít, hogy a legtöbbet hozhassa ki otthonából. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.