Schneider - ASFORA RJ45 Cat5e UTP + RJ12 aljzat, antracit IP20 SX004656 - EPH4900171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 5E
Szín - antracit
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729799
Sonepar cikkszám
SX004656
Gyártói cikkszám
EPH4900171
Gyártói típuskód
Asfora EPH4900171
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
5E
Szín:
antracit
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
38 mm