Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA SAT aljzat, átmenő, 4 dB, bézs SX004643 - EPH3700223

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA SAT aljzat, átmenő, 4 dB, bézs SX004643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480526824

Sonepar cikkszám

SX004643

Gyártói cikkszám

EPH3700223

Gyártói típuskód

Asfora EPH3700223

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Összeállítás:

alapelem

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9001

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

950-2400 MHz

Halogénmentes:

Nem

Háztartási szerelvények - ASFORA SAT aljzat, átmenő, 4 dB, bézs