Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ASFORA SAT aljzat, végzáró, 1 dB, alumínium SX004639 - EPH3700161

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA SAT aljzat, végzáró, 1 dB, alumínium SX004639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - műhold

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480728723

Sonepar cikkszám

SX004639

Gyártói cikkszám

EPH3700161

Gyártói típuskód

Asfora EPH3700161

Felhasználás:

műhold

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

A Schneider Electric Asfora EPH3700161 SAT aljzat, alumínium színű, rögzítőkerettel ellátott szerelvény. Az áramátvitel a SAT csatlakozón keresztül biztosított. A SAT csatlakozó F-típusú. A TV aljzat végzáró típusú. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 71 mm, 71 mm, 42 mm a SAT aljzat mérete, kiálló mélysége 13 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. Festett felületi bevonattal rendelkezik, amely nagy kopás és korrózióállóságot biztosít. Csavaros bekötésű. IP20-as védettséggel rendelkezik. A SAT aljzat ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Emellett rendelkezik a CE minősítéssel is. Higanymentes és nehézfémmentes, így teljesen környezetbarát. Ezenkívül kifejezetten lakossági, kis kereskedelmi célokra készült, megkönnyítve a mindennapi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg.