Schneider - ASFORA SAT aljzat, végzáró, 1 dB, bézs SX004638 - EPH3700123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480526800
Sonepar cikkszám
SX004638
Gyártói cikkszám
EPH3700123
Gyártói típuskód
Asfora EPH3700123
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
egyéb
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
TV frekvenciasáv:
10-2400 MHz